Industrikobling Indvendigt gevind, Indvendigt tilslutningsgevind: 1/4tommer

Art.-nr.: 080231 1/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indvendigt tilslutningsgevind (tommer) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Messing
maks. driftstryk 35 bar
Indvendigt tilslutningsgevind 1/4 tommer
Gennemstrømningsværdi 2.000 l/min
Produkttype Kobling

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080231 1/4
EAN/GTIN 4062406423117
Producentnummer 080231 1/4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Industrikobling konstrueret til optimeret, høj gennemstrømning på 2000 l/min (luft), NW 7,8. Ensidet spærrende, førsteklasses og robust lynlukningskobling. Ventil med god gennemstrømning, ekstremt høje gennemstrømningsværdier, lavt trykfald, lang levetid, stor driftssikkerhed og absolut tæthed.
Driftstryk: PN 35 bar / temperatur: -20 °C til +100 °C.

Materiale:

Messing forniklet, hylster af hærdet og forniklet stål.