• A surcharge was added to this item price.

Industrijska spojnica Unutarnji navoj, Priključni unutarnji navoj: 1/4col

Artikl br.: 080231 1/4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
186 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Priključni unutarnji navoj (col) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Radni tlak maks. 35 bar
Veličina, unutarnji navoj 1/4 col
Vrsta proizvoda spojka
Vrsta povezivanja unutarnji navoj
Raspon temperature min. −20 °C
Raspon temperature maks. 100 °C
Vrijednost protoka 2.000 l/min
Materijal mjed

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080231 1/4
EAN / GTIN 4062406423117
Broj proizvođača 080231 1/4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Industrijska spojnica dizajnirana za optimizirani visoki protok od 2000 l / min (zrak), nominalna vrijednost 7,8. Kvalitetna i čvrsta spojnica za brzo otpuštanje koja se isključuje s jedne strane. Ventil optimiziran za protok, izuzetno visoki protoci, nizak pad tlaka, dugi vijek trajanja, izvrsna operativna pouzdanost i apsolutna nepropusnost.
Radni tlak: PN 35 bara / temperatura: od -20 °C do +100 °C.

Materijal:

Pocinčani mjed, čelična čahura kaljena i pocinčana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu