PU-tekstilslange, blå, Længde 25 m, Indvendig slange-⌀ (nominel indvendig diameter): 13mm

Art.-nr.: 080221 13
Pris pr. 1 styk (DKK 93,42 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indvendig slange-⌀ (nominel indvendig diameter) (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve blå
Produkttype Schlauch
Materiale, slange Polyurethan (PU)
Diameter, udvendig slange 18 mm
Diameter, indvendig slange 13 mm
Længde i alt 25 m
Temperaturindsats min. -15 °C
Temperaturindsats maks. 60 °C
Driftstryk maks. 16 bar

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080221 13
EAN/GTIN 7391390300461
Producentnummer 309581820
Producent/ansvarlig person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Betegnelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-slange. Fremragende modstandsstyrke mod olie, opløsningsmidler og ikke-vandige oplysninger. Driftstryk 16 bar.
Slange med polyesterfiberforstærkning. Temperaturområde -15 °C til 60 °C.