{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Färg | blå | |
| Produktslag | Schlauch | |
| Material slang | Polyuretan (PU) | |
| Utvändig diameter, slang | 18 mm | |
| Invändig diameter, slang | 13 mm | |
| Totallängd | 25 m | |
| Temperaturanvändning, min. | −15 °C | |
| Temperaturanvändning, max. | 60 °C | |
| Max. arbetstryck | 16 bar |
| Artikkelkode | 080221 13 | |
| EAN / GTIN | 7391390300461 | |
| Manufacturer number | 309581820 | |
| Manufacturer/responsible person | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |