Sikkerhedsslangeopruller, kunststofhus Trykluft, ⌀ 8 ×12 mm, Type: 10S

Art.-nr.: 080072 10S
Pris pr. 1 styk (DKK 261,86 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, hus Plastik
Bredde, hus 406 mm
Dybde, hus 190 mm
Højde, hus 313 mm
Automatisk retraktor ja
Svingbar ja
Drejevinkel 180 grader
Tilslutningstype, Indgang Gevind
Tilslutningstype, Udgang Lynkobling
Størrelse, Gevind 1/4 tommer
Størrelse, Lynkobling 1/4 tommer
Produkttype slangeopruller
Slangeform lige
Materiale, slange Polyurethan (PU)
Diameter, udvendig slange 12 mm
Diameter, indvendig slange 8 mm
anvendelig slangelængde 10 m
Driftstryk maks. 16 bar
Tilslutning Udgang; Indgang
Egnet til trykluft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080072 10S
EAN/GTIN 7391390327154
Producentnummer 309112022
Producent/ansvarlig person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedsslangeopruller med slangeføring og kontrolleret, kraftig indtrækning.
Meget brud fast og lukket plasthus til brug i smuds- og støvfri miljøer. Kompakt konstruktion og enkel væg- eller dækmontering med 180° svingningsområde. PU-slanger egnet til højt flow og med stor slidstyrke samt tryklufttilslutning i stål.

Bemærk:

Kobling, se nr. 080286.