{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalva | mėlyna; mėlyna | |
| Korpuso medžiaga | iš plastiko | |
| Korpuso plotis | 406 mm | |
| Korpuso gylis | 190 mm | |
| Korpuso aukštis | 313 mm | |
| Automatinė ritė | taip | |
| Pasukam. | taip | |
| Pasukimo kampas | 180 laipsniai | |
| Jungties tipas, Įėjimas | Sriegis | |
| Jungties tipas, Išvestis | Greitojo jungimo mova | |
| Dydis, Sriegis | 1/4 in | |
| Dydis, Greitojo jungimo mova | 1/4 in | |
| Produkto rūšis | žarnų vyniotuvas | |
| Žarnos forma | spiralės formos | |
| Žarnos medžiaga | Poliuretanas (PU) | |
| Išorinis žarnos skersmuo | 12 mm | |
| Žarnos vidinis skersmuo | 8 mm | |
| naudingasis žarnos ilgis | 10 m | |
| Darbinis slėgis maks. | 16 bar | |
| Jungtis | Išvestis; Įėjimas | |
| Tinka | suslėgtas oras |
| Produkto numeris | 080072 10S | |
| EAN / GTIN | 7391390327154 | |
| Gamintojo numeris | 309112022 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Germany, www.cejn.de |