Sort tekstilslange AIRSOFT, PVC 13 mm

Art.-nr.: 080037 13
(DKK 31,44 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

maks. driftstryk 15 bar
Udvendig slange-⌀ 20 mm
Indvendig slange-⌀ 13 mm
Produkttype Slange

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080037 13
EAN/GTIN 3506111000597
Producentnummer 100059

Betegnelse

Udførelse:

Slange med polyesterfiberforstærkning. Temperaturområde -15 °C til 60 °C.
Airsoft Performance tekstilslange, fleksibel oliebestandig trykluftsslange til pneumatiske værktøjer. Driftstryk 15 bar.