• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Furtun negru cu inserţie textilă AIRSOFT, PVC, Lungime 50 m, ⌀ interior al furtunului: 13mm

Cod articol.: 080037 13
Preț per 1 buc. (4,67 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior al furtunului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea negru
Tip produs Schlauch
Formă furtun drept
Material furtun Clorură de polivinil (PVC); Ţesătură
Diametrul exterior furtun 20 mm
Diametru interior furtun 13 mm
Lungimea totală 50 m
Temperatură de intrare min. -15 °C
Temperatură de intrare max. 60 °C
Presiune de funcționare max. 15 bar
Recomandat pentru Aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 080037 13
EAN / GTIN 3506111000597
Număr producător 100059
Producător/responsabil Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 Vitry-Le-Francois, France, www.tricoflex.com

Descriere

Execuţie:

Furtun cu ranforsare din fibre de poliester. Interval de temperatură de la −15 °C până la 60 °C.
Furtun cu inserţie textilă Airsoft Performance, furtun de aer comprimat flexibil, rezistent la uleiuri pentru scule pneumatice. Presiune de lucru 15 bar.