Trykluftslagnøgle W2911

Art.-nr.: 079171 W2911
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse W2911
Momentområde 150 Nm - 400 Nm
Maks. skrue-⌀ (8,8−12,9) M14
maks. omdrejningstal 7.300 min-1
Værktøjsholder, drevprofil
Værktøjsholder, mål 1/2 tommer
Konstruktion pistol
Maks. luftbehov 1.020 l/min
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 10 mm
Vægt 1,2 kg
Arbejdsstøj 92 dB(A)
Maks. vibration iht. EN 5,1 m/s2
Længde 160 mm
Højde 178 mm
Højre- / venstreløb ja
Produkttype Skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079171 W2911
EAN/GTIN 7322590051303
Producentnummer 8434124851

Betegnelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på 6,3 bar og den oplyste indvendige slange-⌀.
Effektive slagnøgler.
Returluftudgang gennem håndtaget, skift mellem højre- / venstreløb.
  • Effektivt dobbeltkammerslagværk.
  • Lav vægt, men høj ydelse.
  • Kompositkabinet og greb med lang levetid.
  • Tre momenttrin.
  • Ergonomisk greb med god isolering.
  • Omstyring højre-venstreløb via to trykknapper.

Anvendelse:

Egnet til hårde arbejdsopgaver.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven