• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Temperaturscanner HG Scan PRO, Type: 007553

Art.-nr.: 078325 007553
Rabat
1.184,75 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vægt 120 g
Temperaturregistreringsområde 0 °C - 300 °C
Passer til HG 2620
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Temperaturscanner

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 078325 007553
EAN/GTIN 4007841007553
Producentnummer 007553
Producent/ansvarlig person Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Temperaturscannere til registrering af temperaturen på emnets overflade vha. infrarød måling. Ideel afstandsbestemmelse vha. laser. Akustisk samt optisk advarsel ved over- og underskridelse af den optimale temperatur. Indstilling i 10 °C trin.
HG Scan PRO med intelligent dataudveksling mellem temperaturscanner og varmluftblæser. Strømforsyning via varmluftblæseren.
Fuld temperaturkontrol, når der arbejdes med temperaturfølsomme emner. HG Scan PRO registrerer temperaturen på emnets overflade vha. infrarød måling. Ideel afstandsbestemmelse vha. laser. Akustisk samt optisk advarsel ved over- eller underskridelse af den optimale temperatur. Temperaturregistreringsområde 0 - 300 °C, indstilling i 10 °C trin.

Passer til:

Passende til varmluftblæser HG 2620 E.