Afgratnings- og rejfemaskine, Type: EKF300

Art.-nr.: 078121 EKF300
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Emballage: Kuffert

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Producentbetegnelse EKF300
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.500 W
maks. omdrejningstal 6.000 min-1
Vægt 4 kg
Længde 310 mm
Bredde 138 mm
Højde 295 mm
Netspænding 230 V
Fas 30°
Produkttype Afgratnings- og rejfemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 078121 EKF300
EAN/GTIN 4250187507229
Producentnummer EKF 300.3
Producent/ansvarlig person BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Betegnelse

Udførelse:

Rejfemaskine med blød start og termosikring i kompakt konstruktion til bearbejdning af lige kanter, indvendige og udvendige radier samt boringer fra ⌀ 22 mm. Finindstilling muliggør en let affasning med henblik på afgratning og bred affasning. Med forbedret knivhoved af hensyn til reducerede skærekræfter.
Affasning 30° − bredde trinløs 0 - 5 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive fræser, 3 HM-vendeplatter, spånopsamler nr. 084520, transportkuffert.

Bemærk:

Styrerullen kræver en emnekanthøjde på mindst 2 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter