• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Bænkslibere DS, 400 V, Type: DS04/150

Art.-nr.: 077511 DS04/150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse DS04/150
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 250 W
maks. omdrejningstal 2.900 min-1
Slibeskive-⌀ D 150 mm
Slibeskivebredde T 25 mm
Slibeskiveborings-⌀ H 25,4 mm
Vægt 14 kg
Produkttype Dobbeltslibemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077511 DS04/150
EAN/GTIN 2050001741257
Producentnummer DS04/150
Producent/ansvarlig person Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Betegnelse

Udførelse:

Motoren med ekstremt rolig gang garanterer en lang levetid også ved kontinuerlig drift. Levering uden slibeskiver.
Med 25,4 mm aksel.
Utrolig robuste drejestrøms-dobbeltslibemaskiner i bordmodel. Stabile anlæg, genstartsspærre og beskyttelsesskærme garanterer en høj sikkerhed for brugeren.

Bemærk:

Passende slibeskiver finder du fra nr. 596100.