{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | GWS 18V-180P | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
maks. omdrejningstal | 6.100 min-1 | |
Maks. skive-⌀ | 180 mm | |
Maks. skæredybde | 61 mm | |
Vægt | 2,8 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 4,1 m/s2 | |
Genstartsspærre | ja | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Bemærk | Dødmandskontakt | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 077120 18V-180P | |
EAN/GTIN | 4053423246209 |