Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Batteri-vinkelsliber GWS 18-125V-LI

Art.-nr.: 077120 18-125V-LI
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GWS 18-125 V-LI
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
maks. omdrejningstal 10.000 min-1
Maks. skive-⌀ 125 mm
Maks. skæredybde 34 mm
Vægt 2,3 kg
Maks. vibration iht. EN 6 m/s2
Overbelastningssikring ja
Dødemandskontakt nej
Blød opstart nej
Genstartsspærre ja
Kickbackstop nej
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077120 18-125V-LI
EAN/GTIN 3165140726399
Producentnummer 060193A308

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt effektiv 18 V batteri-vinkelsliber med kompakt konstruktion:
  • Meget lang driftstid takket være robust 4-polet motor med beskyttelse mod overbelastning, overophedning og dyb afladning.
  • Forvalg af omdrejningstal med 3 trin og mulighed for personaliseret værktøjsindstilling via Bosch My Tools App.

Leveringsomfang:

Uden batterier og uden lader. Inklusive L-BOXX, vridningsstabil beskyttelsesskærm, holdeflange, spændemøtrik, ekstra håndgreb, 1/1 L-BOXX-indsats til apparatet og laderen, tohulsnøgle.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073854 og nr. 073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven