Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Accu-haakse slijper GWS 18-125V-LI

Artikelnummer: 077120 18-125V-LI
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GWS 18-125 V-LI
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Maximaal toerental 10.000 min-1
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Maximale doorslijpdiepte 34 mm
Gewicht 2,3 kg
Maximale vibratie volgens EN 6 m/s2
Overbelastingsbeveiliging ja
Dodemansschakeling nee
Zachte aanloop nee
Herstartblokkering ja
Kickbackstop nee
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077120 18-125V-LI
EAN/GTIN 3165140726399
Nummer fabrikant 060193A308

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 18 V haakse slijper met accu, in compacte uitvoering:
  • Zeer lange looptijd dankzij robuuste 4-pol. motor met beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.
  • 3-Traps toerentalkeuze en individuele gereedschapsinstelling via de Bosch My Tools app mogelijk.

Levering:

Zonder accu’s en zonder lader. Inclusief L-BOXX, torsiebestendige beschermkap, opnameflens, spanmoer, extra handvat, 1/1 L-BOXX-inzet voor apparaat en lader, pensleutel.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073854 en nr. 073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen