Kompakt vinkelsliber 7222796

Art.-nr.: 077111 7222796
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse CG10-125
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.000 W
maks. omdrejningstal 11.000 min-1
Maks. vibration iht. EN 8,5 m/s2
Maks. skive-⌀ 125 mm
Maks. skæredybde 35 mm
Vægt 2,1 kg
Netspænding 240 V
Netfrekvens 50 Hz
Genstartsspærre ja
Bemærk kort model
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077111 7222796
EAN/GTIN 4014586894980

Betegnelse

Udførelse:

FEIN − kompakt vinkelsliber ⌀ 125 mm.
  • Robust, kraftig motor til daglig brug.
  • Høj brugerbeskyttelse som følge af rekylovervågning, genstartsbeskyttelse og anti-vibrationshåndtag.
  • Tåler høj overbelastning takket være direkte motorkøling, gearhoved kan drejes i trin på 90° (optimal kontaktplacering alt efter opgaven).
  • Hurtigt værktøjsfrit skift af slibemidler takket være hurtigspændemøtrik.

Leveringsomfang:

Greb, beskyttelsesskærm, spændemøtrik, nøgle.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven