Kerneboremaskine, Type: 71700361

Art.-nr.: 076525 71700361
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Emballage: Kuffert
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse AKBU 35 PMQ AS
Producent-ID 71700361
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
maks. omdrejningstal 130 min-1 - 520 min-1
Værktøjsholder, form QuickIN/MK2
Maks. gevindbor-⌀ i stål M14 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 18 mm
Boredybde Kernebor i stål, maks. 50 mm
Maks. forsænknings-⌀ 30 mm
Maks. rive-⌀ 18 mm
Længde, magnetfod 195 mm
Bredde, magnetfod 70 mm
Højde 450 mm
Arbejdsslag 135 mm
Vægt 12,2 kg
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Boremaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 076525 71700361
EAN/GTIN 4014586898285
Producentnummer 71700361000
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Udførelse:

Lille, slagkraftig 1-gears-batteri-universal-magnetkerneboremaskine med børsteløs EC-motor. Maksimal funktionalitet til mobilt arbejde på byggepladsen.
  • Vi anbefaler et 18 V AMPShare ProCore-batteri for højeste effekt.
  • Højre- / venstreløb.
  • Ekstra smal permanent-magnet med formagnetisering.
  • Fleksibilitet ved alle mobile boreopgaver som f.eks. kerne-, spiral-, gevindboring, forsænkning og rivning.
  • Nemt og skræddersyet betjeningskoncept i brugerens synsfelt.

Leveringsomfang:

AKBU 35 PMQ Select uden batteri, inkl. kølemiddelpumpe, fastsurringsrem, spånkrog, centreringsstift, berøringsbeskyttelse, uddrivningskile, kuffert.

Bemærk:

Passende reserveakkuer, startsæt og ladere finder du fra nr. 073851 og nr. 073863073867.