Måleindsats M2, 5mm kugle ø 1,0 mm

Art.-nr.: 0710169
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Udladning 5 mm
Diameter, holder 2,5 mm
Indhold enkelt del
Produkttype Måleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0710169
EAN/GTIN 4029713220754
Producentnummer 0710169
L-nummer L40510 595
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Måleindsats til måleinstrumenter 0710... - se katalogillustration. Kugle Ø 1.0mm

Egenskab:

  • Længde: 12 mm