Akku-bore-/skruemaskine med lithium-ion-akku BSLTXBLI

Art.-nr.: 070260 BSLTXBLI
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
  • Emballage: Metabox
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Metabox
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Producentbetegnelse BS 18 LTX BL I
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion børsteløs
Maks. moment, blød 65 Nm
Maks. moment, hård 130 Nm
Tomgangsomdrejningstal 0 min-1 - 2.000 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 68 mm
Vægt uden batteri 1,7 kg
Vægt inklusive akku 2,4 kg
Typisk anvendelse Heavy Duty
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 18V
USP2 Spændeområde med hurtigspændende borepatron 1,5-13, i METABEX

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070260 BSLTXBLI
EAN/GTIN 4061792187764
Producentnummer 602358500

Betegnelse

Udførelse:

Akku-bore-/skruemaskiner med og uden Metabo Quick-System.
Quick-System sparer masser af tid, når der skiftes hyppigt mellem boring og skruning. På få sekunder udskiftes borepatronen inkl. boret med bitholdere og bits, helt uden værktøj.
Vælg mellem et komplet sæt med 2 akkuer, lader og en robust kunststofkuffert eller maskinen uden tilbehør i æsken, hvis du allerede har nogle akkuer. Du kan selvfølgelig også købe akkuer og ladere separat. I øvrigt er alle akkuer fra Metabo dækket af en 3-års garanti, uanset antallet af opladningscyklusser.
Yderligere detaljer som f.eks. det klare LED-arbejdslys og den praktiske bæltekrog giver endnu mere komfort under arbejdet.
  • Valgbar impulsdrift til at skrue faste skruer ud og forbore på glatte overflader.
  • Precision Stop: elektronisk momentkobling med øget præcision til præcist og følsomt arbejde.
  • Børsteløs, batteridrevet bore-/skruemaskine med maksimal effekt til de mest krævende opgaver.
  • Precision Stop: elektronisk momentkobling med øget præcision til præcist og følsomt arbejde.
  • Overbelastningsbeskyttelse: beskytter motoren mod overophedning.
  • Elektronisk sikkerhedsafbryder: intet Kick-Back, når boret sidder fast - for høj brugerbeskyttelse.
  • Integreret LED-arbejdslampe med efterlysfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet.
  • Med praktisk bæltekrog og bitholder, der kan fastgøres enten til højre eller venstre.

Til meget tunge opgaver anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende på „BL” i betegnelsen. De har også en termisk overbelastningsbeskyttelse, der beskytter motoren mod overophedning.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

Leveringsomfang:

Inklusive hurtigspændepatron, 2× akku, lader og metaBOX.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870073890.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele