Batteridriven borrskruvdragare med litiumjonbatteri BSLTXBLI

Art-nr: 070260 BSLTXBLI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager
  • förpackning: Metabox
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Metabox
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
tillverkarens beteckning BS 18 LTX BL I
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös
maximalt vridmoment mjukt 65 Nm
maximalt vridmoment hårt 130 Nm
Tomgångsvarvtal 0 min-1 - 2 000 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 68 mm
Vikt utan batteri 1,7 kg
vikt inklusive batteri 2,4 kg
typisk användning Heavy Duty
Produktslag Borrskruvdragare
USP1 18V
USP2 Snabbchuckens spännområde 1,5 - 13, i METABOX

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070260 BSLTXBLI
EAN/GTIN 4061792187764
Tillverkarens nummer 602358500

Benämning

Utförande:

Batteridrivna borrskruvdragare med och utan Metabo Quick System.
Quick System sparar mycket tid vid täta byten mellan borrning och skruvdragning. På några sekunder byts borrchucken ut mot bitshållaren med bits, helt utan verktyg.
Välj mellan en komplett utrustning med 2 batteripackar, laddare och en robust plastväska, eller maskinen utan tillbehör i kartongen, om du redan har batterier. Du kan naturligtvis också köpa batterier och laddare separat. För alla batteripackar från Metabo gäller dessutom 3 års garanti, oavsett antalet laddningscykler.
Fler detaljer, t.ex. den ljusstarka LED-arbetsbelysningen och den praktiska bälteskroken, ger dig ännu bättre komfort i ditt arbete.
  • Inkopplingsbar pulsfunktion för att kossa fastnade skruvar och förborra på släta ytor.
  • Precisionsstopp: elektronisk vridmomentskoppling med ökad precision för exakt och känslig bearbetning.
  • Borstlös batteridriven borrskruvdragare med maximal kapacitet för mycket tunga tillämpningar.
  • Precisionsstopp: Elektronisk momentkoppling med ökad precision för exakt och finkänslig t arbete.
  • Överlastskydd: Skyddar motorn mot överhettning.
  • Elektronisk säkerhetsavstängning: Ingen kick-back om borren blockeras - för högt användarskydd.
  • Integrerad LED-arbetslampa, med efterlysfunktion för optimal ljusstyrka i arbetsområdet.
  • Med praktisk bälteskrok och bitshållare, som alternativt kan fästas till höger eller vänster.

För de tyngsta användningsområdena rekommenderar vi borstlösa typer som du omedelbart kan känna igen på beteckningen ”BL”. De har också termiskt överbelastningsskydd som skyddar motorn från överhettning.

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

Leveransinnehåll:

Inklusive snabbspännborrchuck, 2 st batterier, laddare och metaBOX.

Anmärkning:

Passande batterier och laddare finns under nr 073870073890.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar