Bore-/skruemaskine 18 V, 2-trins, akku-bore-/skruemaskine, hurtigspændepatron, spændeområde 1,5-13, i transportkuffert

Art.-nr.: 070205 7113246H1
Rabat
3.011,69 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse ABS 18 Q AS
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 18 V
Maks. moment, blød 38 Nm
Maks. moment, hård 60 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 450 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 2.000 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 50 mm
Vægt 1,7 kg
Maks. vibration iht. EN <2,5 m/s2
Typisk anvendelse Strong
egnet til materiale Træ; metal; Stål
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 18 V, 2 trin
USP2 Hurtigborepatronspændeområde 1,5-13, i kuffert

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 070205 7113246H1

Betegnelse

Udførelse:

2- og 4-trins akku-bore-/skruemaskine
  • Til præcise bore- og skrueresultater.
  • Elektronisk regulering af omdrejningstal til blød og sikker forboring og skruning, højre-/venstreløb.
  • Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
  • God vægtbalance og ergonomi med softgrip-indlæg til mindre trættende kontinuerlig anvendelse.
  • Maksimale resultater med AMPShare 18V ProCore akkuer: COOLPACK 2.0-teknologien giver akkuet op til 135 % længere levetid. Topmoderne celleteknologi og intelligent akkustyring giver op til 87 % mere ydelse end traditionelle akkuer.
2-trins akku-bore-/skruemaskine med børsteløs motor og QuickIN-interface. Perfekt egnet til boring og gevindboring op til 10 mm.
  • Mekanisk momentindstilling.
  • Kompakt konstruktion.
  • Børsteløs FEIN PowerDrive-motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.

Leveringsomfang:

Med akku og oplader.
QuickIN-borepatron, bælteclips, bitholder, L-BOXX og 2× 18 V/4 A akku og lader.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter