Indstillingsringmåler til interne måleinstrumenter 210,0 mm

Art.-nr.: 0656393
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0656393
EAN/GTIN 4029713218621
Producentnummer 0656393

Betegnelse

Udførelse:

  • Hærdet stål
  • DIN 2250-1
  • Til indstilling af interne måleinstrumenter

Beskrivelse:

Indstillingsringmåler til almindelig brug (C) og til indstilling af interne måleinstrumenter. Fremstillet af hærdet stål. Nominel dimension Ø 210 mm. Leveres enkeltvis indpakket i olieret papir.

Egenskab:

  • Materiale: Specialhærdet stål
  • Nominel dimension: 210
  • Nominel dimension mm: 210

Norm:

DIN 2250-1