Indstillingsringmåler til interne måleinstrumenter 90,0 mm

Art.-nr.: 0656368
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0656368
EAN/GTIN 4029713218379
Producentnummer 0656368

Betegnelse

Udførelse:

  • Hærdet stål
  • DIN 2250-1
  • Til indstilling af interne måleinstrumenter

Beskrivelse:

Indstillingsringmåler til indvendige mikrometre 90.0mm

Egenskab:

  • Materiale: Specialhærdet stål
  • Nominel dimension: 90
  • Nominel dimension mm: 90

Norm:

DIN 2250-1