testoterm - målebånd, +116...+154°C

Art.-nr.: 0646 1724
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Fugtigheds- og temperaturføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0646 1724
EAN/GTIN 4029547007378
Producentnummer 0646 1724
L-nummer L40550 36

Betegnelse

Beskrivelse:

Testoterms selvklæbende temperaturmålestrimler er tynde, temperaturfølsomme filmstykker, som skifter farve, når temperaturen overstiger en bestemt værdi. Det gør dem ideelle til at overvåge temperaturen i produkter og processer, hvor temperaturen ikke må overstige en bestemt grænse, f.eks. for bevægelige eller små genstande som printkort, til langtidsovervågning af opbevarings- og transporttemperaturer, i laboratorier, inden for bilteknologi, luftfart og rumfart
  • Temperaturstrimlerne i aktion
  • Temperaturstrimlerne fås i hæfter med 10 stk. Strimlerne trækkes af og sættes på det objekt, du ønsker at måle
  • Strimlerne har en temperaturskala fra +116 °C til +154 °C, som er inddelt i små hvide bokse. Så snart en bestemt temperatur er overskredet, skifter strimlen farve i de relevante felter i løbet af 2 til 3 sekunder. Temperaturtrinnene for de enkelte felter er som følger: 116 °C, 121 °C, 127 °C, 132 °C, 138 °C, 143 °C, 149 °C og 154 °C
  • Når strimlerne skifter farve, gør de det uigenkaldeligt. Når en bestemt temperatur er blevet overskredet, skifter farven ikke tilbage igen, når temperaturen vender tilbage til tidligere niveauer. På den måde kan man se, at kritiske tærskler er blevet overskredet, selv når temperaturerne er vendt tilbage til de niveauer, de var på, før grænsen blev nået. Det gør dem ideelle til brug ved opbevaring og transport
  • Vi kan også levere temperaturstrimler til overvågning af andre temperaturområder. Følgende måleområder er tilgængelige:
  • +37 ... +65 °C
  • +71 ... +110 °C
  • +161 ... +204 °C
  • +204 ... +260 °C