Fleksibel temperaturføler, digital, Pt100

Art.-nr.: 0618 0071
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Fugtigheds- og temperaturføler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0618 0071
EAN/GTIN 4029547021268
Producentnummer 0618 0071
L-nummer L40540 474
Producent/ansvarlig person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Ideel til målinger i laboratorier og i industrien. Den fleksible temperaturføler med høj præcision er udstyret med en Pt100-temperaturføler, som er langtidsstabil. Den er imponerende, når den bruges til disse applikationer:
  • Temperaturmålinger på svært tilgængelige steder og i væsker
  • Overvågning af temperatur på motorprøvestande
  • Kontrol af temperatur ved produktion og opbevaring af følsomme produkter på svært tilgængelige steder
  • Overvågning af procestemperaturer
  • Kontrol af temperatur i fødevareindustrien (f.eks. for frosne fødevarer)
  • Overvågning af temperatur ved produktion og opbevaring af følsomme produkter på svært tilgængelige steder
  • Overvågning af procestemperaturer
  • Overvågning af temperatur i fødevareindustrien (f.eks. for frosne fødevarer). f.eks. for frosne fødevarer)
  • Kontrol af stationære temperatursonder (f.eks. i klimaskabe)
  • Intelligent kalibreringskoncept
  • Med den digitale temperatursonde får du usædvanligt nøjagtige måleresultater, fordi måleinstrumentet gør måleusikkerhed til fortid. Du behøver kun at sende proben ind til kalibrering - så måleinstrumentet forbliver i kontinuerlig brug. Takket være justeringsfunktionen i måleinstrumentet kan kalibreringsresultaterne gemmes på op til seks målepunkter. Det sikrer en fejlfri visning.