Målebånd rustfri 5 m x 100 mm 0,30 mm 0,30 mm

Art.-nr.: 0613342
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Søgerbladsbånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0613342
EAN/GTIN 4029713279868
Producentnummer 0613342
L-nummer L40510 1537
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

Rustfrit stål, bredde 100 mm længde 5 m.

Beskrivelse:

Præcisionsmålebånd, rustfrit. 5m lang, 100mm bred, tykkelse 0,30mm

Egenskab:

  • Længde: 5 m
  • Nominel dimension mm: 0,3 mm