Målebånd kulstofstål 5 m x 25 mm 0,08 mm

Art.-nr.: 0613126
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Længde, bånd 5 m
Bredde, bånd 25 mm
Tykkelse min. 0,08 mm
Tykkelse maks. 0,08 mm
Konfigurerbar nej
Produkttype søgerbladsbånd
Længde i alt 5.000 mm
Indhold enkelt del
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0613126
EAN/GTIN 4029713279431
Producentnummer 0613126
L-nummer L40510 2608
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

Kulstofstål, bredde 25 mm længde 5 m.

Beskrivelse:

Præcisionsmålebånd fremstillet af kulstofstål, 5m langt, 25mm bredt, tykkelse 0,08mm.

Egenskab:

  • Længde: 5 m
  • Nominel dimension mm: 0,08 mm