Borehammer BITURBO med SDS plus GBH 18V-34 CF med 2x batteri ProCORE18V 8,0Ah

Art.-nr.: 0611914002
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skaft: SDS Plus
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
Skaft SDS Plus
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Borehammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0611914002
EAN/GTIN 3165140996037
Producentnummer 0611914002
L-nummer L00590 1364
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • BITURBO ledningsfri borehammer med SDS plus GBH 18V-34 CF, perfekt til krævende arbejde i beton - GBH 18V-34 CF Professional fra Bosch er den kraftigste SDS plus batterihammer, ideel til krævende opgaver
  • Takket være BITURBO børsteløs teknologi og ProCORE18V batteri giver denne strømforsyning en enestående ydelse på 5,8 J, hvilket gør den til den kraftigste batterihammer med SDS plus i sin klasse
  • Takket være soft start-funktionen til præcis mejsling og 3 forskellige driftstilstande , som sikrer den korrekte indstilling for hver opgave, garanteres perfekt værktøjskontrol under arbejdet
  • 18V-34 CF er også den smarteste SDS plus hammer med realtidsvisning af værktøjsstatus via brugergrænsefladen og mulighed for tilpasning via Bluetooth-tilslutning til Bosch Toolbox-appen
  • Dette værktøj er ideelt til hammerboring og mejsling i beton, mursten og sten
  • Enheden er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og -opladere
  • For maks
  • effekt: ProCORE18V ≥ 8,0 Ah

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 8,0 Ah
  • Batterispænding: 18,0 V
  • Bore-Ø i beton med borehammer: 8 - 32 mm
  • Vægt ekskl. batteri: 4,9 kg
  • Vægt inkl. batteri: 5,9 kg
  • Max. Borediameter i metal: 13 mm
  • Max. Bor Ø træ: 40 mm
  • Nominel hastighed: 0 - 500 min-1
  • Optimalt anvendelsesområde beton med borehammer: 12 - 30 mm
  • Slagkraft (i henhold til EPTA 05/2016): 5,8 J
  • Slaghastighed ved nominel hastighed: 0 - 2900 bpm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [hammerboring i beton]: 10. 9 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [mejsel i beton]: 11,7 m/s²
  • Usikkerhed K [hammerboring i beton]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [mejsel i beton]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (længde): 430 mm
  • Værktøjsholder: SDS plus

Leveringsomfang:

  • 2 x ProCORE18V 8,0Ah genopladeligt batteri
  • Snaplader GAL 1880 CV
  • 1 x Bluetooth Low Energy-modul GCY 42 Professional
  • Værktøjskasse
  • Et ekstra håndtag
  • Dybdestop
  • Aftageligt borepatron SDS plus
  • Snapladeborepatron 1,5 - 13 mm
  • Smørepatron
  • Maskintør
  • Maskintørklæde

Downloads og dokumenter

Egnede produkter