Målebånd 5 m x 13 mm i plastboks 0,10 mm

Art.-nr.: 0611510
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0611510
EAN/GTIN 4029713277413
Producentnummer 0611510
L-nummer L40510 440

Betegnelse

Udførelse:

  • Hærdet kulstofstål
  • Bredde 12,7 mm
  • Længde 5 m.
  • Tape fra 0,08 mm og opefter markeret med mål

Beskrivelse:

Følermåletape i plastæske. Længde 5 m, bredde 13 mm. Tykkelse 0,10 mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Nominel dimension mm: 0,1 mm