Udførelse:
- Måleområde [mm]: 25 ÷ 50
- Måleområde [in]: 1 ÷ 2
- Max. tilladte fejl [µm]: 4
- Max. tilladte parallelitetsfejl [µm]: 2
- Opløsning [mm]: 0,001
- Opløsning [in]: .00005
- Dataoutput: Opto-RS232
- Dimension A [mm]: 189
- Dimension B [mm]: 72
- Dimension C [mm]: Ø 6,5
- Dimension D [mm]: 26
Beskrivelse:
Digital klemme måleskrue, 25-50 mm, MICROMASTER IP54 RS
Egenskab:
- Nulpunkt: Flydende
- Materiale: Indsats: Wolframkarbid
- Gevindhøjde: 0,5 mm
- Beskyttelsesgrad: IP54; IP40 (med opto-RS232)
- Display: LCD; Cifferstørrelse: 7 mm
- Funktion(er): Standby efter 10 min; Displaylåsning (undtagen EASY)
- Autonomi: 2'000 ÷ 4'000 timer
- Målekraft: ≤ 10 N
- Enheder: mm / in
- Batteritype: CR2032-knapbatteri
Norm:
DIN 863 T1
Leveringsomfang:
Mikrometer; Batteri (1x); Målerapport; Overensstemmelseserklæring