akku-vinkelslibere GWS 18 V-8

Art.-nr.: 06019N9000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06019N9000
EAN/GTIN 4053423323573
Producentnummer 06019N9000
L-nummer L00620 107491
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

akku-vinkelslibere GWS 18 V-8, denne kompakte og hurtige vinkelslibere leverer samme effekt som en 800 W kabelenhed, hvilket giver en ideel kombination af komfort og ydeevne til lette skære- og slibeopgaver. Den tilbyder den hurtigste skæreydelse til lette opgaver som f.eks. skæring af forstærkningsjern, plademetal, PVC og fliser eller til afgratning of Lightweight metal. Med sine sikkerhedsfunktioner og et slankere og længere greb end sin forgænger tilbyder sliberen fremragende kontrol og ergonomisk komfort for at minimere træthed. Takket være den optimerede driftstid giver den dig mulighed for at gøre mere med mindre batteriopladninger, hvilket sparer tid denne kompakte, men kraftfulde vinkelslibere tilbyder den hurtigste skæreydelse ved skæring af forstærkningsjern, metalplader, PVC og fliser samt afgratning of Lightweight metal monteringsflange (1 605 703 099). spændemøtrik (1 603 345 043). tapnøgler (1 607 950 043). ekstrahåndtag (1 602 025 024). beskyttelsesskærm (1 605 510 365)

Egenskab:

  • Disc Ø: 125 mm

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven