akku-vinkelslibere GWS 18 V-11 s.

Art.-nr.: 06019N4000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06019N4000
EAN/GTIN 4053423323269
Producentnummer 06019N4000
L-nummer L00620 107472
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

akku-vinkelslibere GWS 18 V-11 s, denne vinkelslibere er designet til en række lette til mellemstore skære- og slibeopgaver og er en alsidig all-rounder velegnet til vedligeholdelse, reparation og installation på byggepladsen. Med en 1100 watt kabelenheds ydeevne og optimeret overbelastningskapacitet er den ekstremt holdbar i industrielle opgaver som f.eks. afgratning, fjernelse af rust eller vedligeholdelse og reparation af ledninger. Brug rullehjulet til nemt at vælge de 6 hastighedsindstillinger til bearbejdning af forskellige materialer med optimal styring. Under arbejdet giver anti-vibrationshåndtaget og et slankere, længere håndtag større komfort og reduceret træthed, mens talrige sikkerhedsfunktioner reducerer risikoen for personskade. Denne vinkelslibere er et fremragende valg til vedligeholdelse og reparation samt til installation på stedet, hvilket muliggør en række anvendelser såsom let til medium skæring og slibning såsom afgratning eller vedligeholdelse og reparation af 125 mm sikkerhedsring rør (2 607 017 496). beskyttelsesskærm (1 605 510 365). lynspændemøtrik (2 608 000 684). Monteringsflange (1 605 703 099). ekstrahåndtag vibrationsstyring (2 608 900 000)

Egenskab:

  • Disc Ø: 125 mm

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven