Akku-bore-/skruemaskine GSR 18V-150:

Art.-nr.: 06019J5001
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06019J5001
EAN/GTIN 4059952523200
Producentnummer 06019J5001
L-nummer L00590 1420
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri bore-/skruemaskine GSR 18V-150 C, GSR 18V-150 C Professional er den intelligente bore-/skruemaskine med unik ydeevne og styring til en lang række opgaver med skruning og boring
  • Det er det perfekte valg til ekstremt hurtige fremskridt i arbejdet takket være de usædvanligt kraftige ProCORE18V batterier og en børsteløs motor med BITURBO-teknologi med et maksimalt moment på 150 Nm
  • Den præcise Electronic Angel Detection sikrer altid den rigtige vinkel ved lange skruer, og KickBack Control, der kan slås til, reducerer risikoen for pludselig rotation omkring aksen, hvis værktøjet sidder fastklemt
  • Takket være metalborepatronen og metaltandhjulet er bore-/skruemaskine yderst pålidelig og robust på alle steder
  • GSR 18V-150 C Professional viser optimale resultater ved skruning og boring i træ og metal, især ved boring i store diametre, f.eks
  • Hulsave op til 150 mm
  • Bore-/skruemaskine er kompatibel med alle Bosch Professional 18V batterier og opladere
  • Brug ProCORE18V ≥ 5,5 Ah til maksimal effekt

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Batteritype: Lithium-ion
  • Borepatronens spændeområde, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Bore-Ø træ, max.: 150 mm
  • Bore-Ø stål, max.: 16 mm
  • Moment (blødt/hårdt/max.): 84/100/150 Nm
  • Momentindstillinger: 25+1/li>
  • Vægt ekskl. Batteri: 2,1 kg
  • Indriftshastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 550 / 0 - 2200 min-1
  • Skrue Ø, max.: 13 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 2,5 m/s²
  • Ustabilitet K [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets mål (højde): 220 mm

Leveringsomfang:

  • Hjælpehåndtag
  • Karton

Egnede produkter