Batteridrevet sømaskine GNA 18V-16 E, 2 batterier ProCORE18V 4.0Ah, oplader og L-BOXX

Art.-nr.: 0601529601
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601529601
EAN/GTIN 4059952646824
Producentnummer 0601529601
L-nummer L00590 1765

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteridrevet sømløber GNA 18V-16 E
  • Den batteridrevet sømløber GNA 18V-16 E leverer samme kraftfulde ydeevne som et 700 W værktøj med ledning takket være den effektive børsteløse motor
  • Den er perfekt afbalanceret og nem at håndtere takket være sin lette vægt og et smallere håndtag med en bredde på kun 156 mm
  • Med sit robuste design af høj kvalitet, vedligeholdelsesfrie komponenter og kraftige børsteløse motor kombinerer denne gnaver topydelse og fremragende levetid
  • Denne kraftige gnaver er velegnet til at skære en lang række stål- og aluminiumsplader, ventilationsrør og kanaler
  • Den er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og opladere
  • Gnaveren skærer metal op til en dybde på 1,6 mm og har en mindste kurve-skæreradius på 40 mm
  • For at øge brugerbeskyttelsen er den udstyret med genstartbeskyttelse

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 12,0 Ah
  • Batterispænding: 18,0 V
  • Vægt ekskl. batteri: 1,7 kg
  • Vægt inkl. batteri: 3. 1 kg
  • Hastighed uden belastning: 1400 min-1
  • Minimal kurveradius: 40 mm
  • Skæresporvidde: 5 mm
  • Skærekapacitet aluminium (200 N/mm²), maks. : 1,6 mm
  • Skærekapacitet stål (600 N/mm²), maks.: 1 mm
  • Skærekapacitet stål (800 N/mm²), maks.: 0,7 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [skæring af metalplader]: 4,8 m/s²
  • Usikkerhed K [skæring af metalplader]: 1,5 m/s²
  • Forboring til indvendige udskæringer: 22 mm

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 136
  • 2 x genopladeligt batteri ProCORE18V 4.0Ah
  • Snaplader GAL 18V-40 Professional