Vibrationskværn GSS 280 AVE

Art.-nr.: 0601292902
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Rystepudsere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0601292902
EAN/GTIN 3165140663830
Producentnummer 0601292902
L-nummer L00610 103
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GSS 280 AVE-vibrationssliber
  • GSS 280 AVE Professional er Bosch's kabelbaserede vibrationssliber i kategorien 280 mm, hvilket giver resultater i førsteklasses overfladekvalitet
  • Kabinettet med afkoblet slibeenhed sikrer konstant kontakttryk og perfekte resultater
  • Den unikke indbyggede vibrationsdæmpning sikrer meget lave vibrationer og sikrer uafbrudt arbejde
  • Takket være slibepladen med burrelåslukning og lukkesystemet kan slibepladerne nemt fastgøres og sidde perfekt
  • Den vibrerende slibemaskine er designet til slibning, mellemliggende slibning og slibning af rammer samt til finslibning og kan bruges på træ-, finer-, maling-, spartelmasse- samt mineral- og akryloverflader
  • Apparatet er kompatibelt med Bosch Click & Clean-systemet
  • GSS 280 AVE Professional har også en støvboks med et integreret Bosch mikrofiltersystem og hastighedsforvalg

Egenskab:

  • Vægt: 2. 7 kg
  • Hastighed uden belastning: 8000 - 11000 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 350 W
  • Slibeklinge, bredde: 115 mm
  • Slibeklinge, længde: 115 mm
  • Slibeklinge, længde: 280 mm
  • Slibplade med burrelåslukning, bredde: 115 mm
  • Slibplade med burrelåslukning, længde: 230 mm
  • Slibplade, bredde: 114 mm
  • Slibplade, længde: 226 mm
  • Vibrationsdiameter: 2. 4 mm
  • Vibrationshastighed, tomgang: 16000 - 22000 min-1
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 116 mm
  • Værktøjets dimensioner (højde): 202 mm
  • Værktøjets dimensioner (længde): 443 mm

Leveringsomfang:

  • Karton
  • 1 x slibeark C470, bedst til træ + maling, 80 (fås separat som 10 stk. pakke: 2 608 605 267)
  • 1 x slibeark C470, bedst til træ + maling, 120 (fås separat som 10 stk. pakke: 2 608 605 267)
  • 1 x slibeark C470, bedst til træ + maling, 120 (fås separat som 10 stk: 2 608 605 268)
  • 1 x slibeark C470, bedst til træ + maling, 180 (fås separat i en pakke med 10 stk.: 2 608 605 269)
  • Et ekstra håndtag