Lige slibemaskine GGS 8 SH

Art.-nr.: 0601214300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601214300
EAN/GTIN 3165140842914
Producentnummer 0601214300
L-nummer L00590 19

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lige sliber GGS 8 SH
  • GGS 8 SH Professional med hurtigspændemøtrik er kraftpakken i sin klasse
  • Den kraftige 1,200 W motor sikrer hurtig arbejdsudvikling og effektiv fjernelse af materiale
  • Møllekværnens SDS-møtrik til hurtig frigørelse gør det muligt at skifte tilbehør uden brug af værktøj
  • Desuden øger dens beskyttelse mod genstart brugerbeskyttelsen under drift
  • Denne elværktøj er designet til slibning af metal
  • GGS 8 SH Professional har også funktioner som f.eks
  • direkte motorkøling

Egenskab:

  • Effekt: 700 W
  • Indstiksværktøjer: Harpiksbundne koniske slibeskiver til min. 45 m/s op til 125 mm Ø x 32/26 knyttede rundbørster op til 125 mm Ø
  • Vægt: 4,4 kg
  • Nullasthastighed: 8000 min-1
  • maks. slibeskiver Ø: 125 mm
  • maks. Spændetang Ø: 20 mm
  • Nominel indgangseffekt: 1200 W
  • Kontakt: Låsekontakt
  • Vibrationsværdi ah [overfladeslibning op til Ø 50]: 3,0 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Ustabilitet K [overfladeslibning op til Ø 50]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 1,5 m/s²
  • Bredde: 123 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 110 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 635 mm
  • Værktøjsmontering: spindel

Leveringsomfang:

  • Indre sekskantnøgle SW 6
  • Spændingsflange, Ø 65 mm,
  • Holdestift
  • Beskyttelsesdæksel
  • Rundmøtrik
  • Snellspændemøtrik SDS til koniske skiver
  • To-hulsnøgler