Kombineret laser GCL 25, med beskyttelsestaske og BT 150 stativ

Art.-nr.: 0601066B01
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Krydslinjelaser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601066B01
EAN/GTIN 3165140622363
Producentnummer 0601066B01
L-nummer L00590 1007

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kombineret laser GCL 25
  • den enkle løsning til alle opgaver med nivellering og transmission over korte afstande
  • ekstremt alsidig: Krydslaser og fempunkts laser i én
  • let at bruge via intuitiv brugergrænseflade
  • kompakt og ergonomisk design
  • BT 150 stativ til professionel konstruktion
  • lasermålpanel
  • L-BOXX indsats til instrument
  • beskyttelsestaske
  • 4 x 1,5 V LR6 batteri

Egenskab:

  • Volumen: 22,468 dm3
  • Bruttovægt: 3,53 kg
  • Nettovægt: 1,675 kg
  • Målsætningsbredde: 215 mm
  • Højdemål: 110 mm
  • Målsætningslængde: 950 mm

Leveringsomfang:

  • Byggestativ BT 150 Professional
  • Laser-målplade
  • L-BOXX-indsats til værktøj
  • Beskyttelsespose
  • 4 x 1,5 V LR6-batteri (AA)