Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1, 7 dele

Art.-nr.: 05136075001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05136075001
EAN/GTIN 4013288228994
Producentnummer 05136075001

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bit-sæt i 7 dele; særligt egnet til anvendelser på VVS- og klimaområdet.
  • Bit-håndgreb med 300 mm lang klinge og meget slankt, låsbart bit-optag til at nå svært tilgængelige steder med.
  • Takket være den særligt slanke konstruktion kan man også bevæge skruer på meget snævre montagesteder.
  • Flerkomponent Kraftform greb til høje arbejdshastigheder og særlig ergonomisk skruning.
  • I grebet integreret magasin til opbevaring af bittene.
  • 6 hårde og slidstærke, 25 mm lange bits (krydskærv Phillips, TORX® og indvendig sekskant).
  • Således erstatter dette sæt et skruetrækkersæt i 6 dele og reducerer det nødvendige udstyr til et minimum.
  • Med sekskantet rullesikring mod rullen væk.

Fordel:

  • Særligt egnet til brug indenfor VVS- og klimaområdet
  • 300 mm lang stiv klinge
  • Bitholder med meget slank form til arbejde under snævre forhold
  • Sikker bitholdefunktion via låsemekanisme. Med stærk permanent magnet.
  • Kompakt holder i rustfri stål til bits med 1/4″ udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN 3126, ISO 1173 form C 6,3 och E 6,3

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1, 7 dele; 1x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mm; 3x 867/1 TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 2x 840/1 Z Bits: 5x25 mm, 6x25 mm; 1x : 1/4″ x 300 mm