7770 Indstiks-gaffelnøgle, 9x12 mm, 15 x 41 mm

Art.-nr.: 05078608001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05078608001
EAN/GTIN 4013288196026
Producentnummer 05078608001
L-nummer L60020 4139

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indstiks-gaffelnøgle, til sekskants-skruehoveder hhv.
  • -møtrikker; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 9x12 mm tilslutning.

Fordel:

  • Firkant-indstiksværktøj 9x12 mm
  • Til momentnøgler i serien Click-Torque X med 9x12 mm tilslutning
  • Anvendelsesformål: Sekskants-skruehoveder hhv. -møtrikker
  • Med sikkerhedspin
  • Via udførelse i krom-vanadium stål er indstiksværktøjet egnet til store belastninger

Leveringsomfang:

  • 7770 Indstiks-gaffelnøgle, 9x12 mm, 9x12 x 15 x 41 mm