Click-Torque C 1 momentnøgle med omskifter-skralde, 10-50 Nm, 1/2″ x 10-50 Nm

Art.-nr.: 05075620001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05075620001
EAN/GTIN 4013288193216
Producentnummer 05075620001
L-nummer L60020 3690

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Click-momentnøgler i uforligneligt Wera design.
  • Meget robust udførelse ved stor nøjagtighed ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Let indstilling og sikring af den foregivne værdi.
  • Den hør- og mærkbare falden i hak, når skalaværdierne nås, letter yderligere sikker indstilling af den ønskede momentværdi.
  • Den robuste udløsningsmekanisme garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når det indstillede moment nås.
  • Til spænding mod højre og med omskifter-skralde med 45 tænder.

Fordel:

  • Med 1/2″-firkants-tilslutning, omskifter-skralde, 45 tænder
  • Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås
  • Hør- og mærkbar udløsningsmekanisme, når den indstillede momentværdi nås
  • Måleområde: 10-50 Nm; Præcision +/- 3% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Med ergonomisk 2-komponent greb egnet til spænding mod højre

Leveringsomfang:

  • Click-Torque C 1 momentnøgle med omskifter-skralde, 10-50 Nm, 1/2″ x 10-50 Nm