{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Tilslutningens form | bitholder | |
| Bitholder | F 6,3 | |
| Tilspændingsretning | højre | |
| Standard | DIN ISO 1173 | |
| Producentbetegnelse | Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm | |
| Tilspændingsmoment min., Nm | 0,3 | |
| Drejningsmoment maks., Nm | 1 | |
| Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
| QuickRelease / hurtigskiftefunktion | ja | |
| Størrelse, bitholder | 1/4 tommer | |
| Udløsersignal | akustisk | |
| Produkttype | momentskruetrækker | |
| Display | analog | |
| Messtechnik | mekanisk | |
| Messfunktionen | moment |
| Artikelnummer | 05074772001 | |
| EAN/GTIN | 4013288179128 | |
| Producentnummer | 05074772001 | |
| L-nummer | L60020 3229 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |