454 HF tværgrebs-sekskantsskruetrækker Hex-Plus med holdefunktion, tommemål, 3/16″ x 150 mm

Art.-nr.: 05023362001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05023362001
EAN/GTIN 4013288208125
Producentnummer 05023362001
L-nummer L60020 4275

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tværgrebs-skruetrækker: Den ideelle grebsform muliggør overførslen af særligt store spændings- og løsningsmomenter.
  • Grebets ergonomiske form udfylder hånden godt, fingrene ligger sikkert i de blødt afrundede fordybninger i grebet.
  • Hele hånden opnår kontakt til grebet og friktionstab mellem hånd og greb undgås.
  • Med holdefunktion til sikkert hold på den indvendige sekskants-skrue på værktøjet.
  • Speciel overfladeforædling til høj grad af korrosionsbeskyttelse og optimal pasform i skruen.

Fordel:

  • Tværgrebs-skruetrækker til overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter
  • Ergonomisk 2-komponent greb med fordybninger til fingrene og behageligt hold til meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
  • Med yderligere kort arm til overførsel af ekstremt store momenter via den lange arms vægtstangsvirkning
  • Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet

Leveringsomfang:

  • 454 HF tværgrebs-sekskantsskruetrækker Hex-Plus med holdefunktion, tommemål, 3/16″ x 150 mm