3167 i VDE-isoleret TORX® skruetrækker, rustfri stål, TX 8 x 80 mm

Art.-nr.: 05022760001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05022760001
EAN/GTIN 4013288220103
Producentnummer 05022760001
L-nummer L60020 4846

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftform Plus VDE skruetrækker af høj kvalitet i rustfri stål.
  • Værktøj i rustfri stål fra Wera er vakkumhærdede og har dermed den nødvendige hårdhed og fasthed til skrueforbindelser.
  • Industrielt brug er mulig uden begrænsninger.
  • Den stykvise test af Kraftform Stainless VDE skruetrækkere ved 10.000 Volt efter DIN EN 60900 (IEC 60900) garanterer sikkert arbejde ved spænding op til 1.000 Volt.
  • Også ved ekstreme brugsbetingelser er sikkerheden garanteret ved den ved -40 °C testede modstandygtighed mod kulde.
  • Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde.
  • Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter profiler og påstemplet størrelsegør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj.
  • Den sekskantede rullesikring hindre irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Fordel:

  • Isoleret Stainless klinge til sikkert arbejde op til 1.000 Volt til brug ved skruning i rustfri stål
  • Flerkomponent Kraftform greb til høj arbejdshastighed og ergonomisk skruning
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
  • Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
  • Klinge af rustfri stål mod risiko for flyverust

Leveringsomfang:

  • 3167 i VDE-isoleret TORX® skruetrækker, rustfri stål, TX 8 x 80 mm