6003 Joker 4 Set 1 ringgaffelnøgle-sæt, 4 dele

Art.-nr.: 05020228001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05020228001
EAN/GTIN 4013288225665
Producentnummer 05020228001
L-nummer L60020 4948

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Da montageforholdene ved skrueopgaver bliver stadigt snævrere, er det nødvendigt med værktøj, som brugeren også kan arbejde ordentligt med i sådanne situationer.
  • Snævre montageforhold kræver yderligere ansatspunkter for værktøjet.
  • Kan gaffelnøgler altså modificeres således, at værktøjets ansatsmuligheder forøges? Via kombinationen af den med 7,5° vinklede gafler og dobbeltsekskantsgeometrien opnås en fordobling af ansatspunkterne.
  • Ved en gentaget 180°-drejning af nøglen omkring længdeaksen under skruningen er der fire ansatsmuligheder og man kan tage fat om møtrikker hhv.
  • skruehoveder for hver 15°.
  • Joker 6003 med sin smarte gaffelgeometri udvider anvendelsesspektret betydeligt under snævre montageforhold.
  • De pågældende ansatspunkter finder Joker 6003 efter hver vending så at sige selv.
  • Den slanke og robuste ringside er vinklet 15° i forhold til værktøjsaksen.
  • Via kvalitets-overfladeforædlingen opnås en stærk og langvarig korrosionsbeskyttelse.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.
  • Clipsens slitagefri materiale garanterer sikkert hold i gaffelnøglerne samtidig med, at de let tages ud.

Fordel:

  • Joker gaffelnøgle i den nye clips til pladsbesparende opbevaring i værktøjstasken
  • Særligt egnet til snævre forhold
  • Den særlige gaffelgeometri forøger værktøjets ansatsmuligheder
  • Den lille returvinkel i gaflen ″får fat i″ skruen for hver 15°
  • Slank, 15° vinklet ringside

Leveringsomfang:

  • 6003 Joker 4 Set 1 ringgaffelnøgle-sæt, 4 dele; 4x 6003 Joker ringgaffelnøgle: 8x115 mm, 10x125 mm, 12x148 mm, 13x160 mm