167 i VDE-isoleret TORX® skruetrækker, TX 15 x 80 mm

Art.-nr.: 05006172001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05006172001
EAN/GTIN 4013288036674
Producentnummer 05006172001
L-nummer L60020 369

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Wera VDE-skruetrækker med flerkomponent Kraftform Plus greb til hurtigt og skånsomt arbejde: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner garanterer stor momentoverførsel.
  • Stykvis test ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.
  • Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter profiler og påstemplet størrelseder gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj.
  • Den sekskantede rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Fordel:

  • Isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
  • Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
  • Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
  • Zinkfosfateret

Leveringsomfang:

  • 167 i VDE-isoleret TORX® skruetrækker, TX 15 x 80 mm