8790 C Impaktor topnøgleindsats med 1/2″-tilslutning, 14 x 38 mm

Art.-nr.: 05004571001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05004571001
EAN/GTIN 4013288210029
Producentnummer 05004571001
L-nummer L60020 4809

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Impaktor-topnøgleindsats til brug med elektro- eller trykluft-slagskruemaskiner med 12,5 mm = 1/2″ tilslutning.
  • Impaktor-teknologien sørger for en holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.
  • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelseder gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.
  • Med sekskantsprofil og not med boring.
  • Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne på møtrikken hhv.
  • skruehovedet mindre end en tolvkantsprofil.
  • Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant.

Fordel:

  • Til brug med elektriske eller trykluftdrevne slagskruemaskiner med 12,5 mm = 1/2″ tilslutning
  • Impaktor-teknologi til udholdenhed over gennemsnittet
  • Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruning med stor kraftoverførsel
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
  • Med tværboring og ringnot til fastgøring af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj

Leveringsomfang:

  • 8790 C Impaktor topnøgleindsats med 1/2″-tilslutning, 14 x 38 mm