8767 C HF TORX® Zyklop bit-top med 1/2″-tilslutning med holdefunktion, TX 40 x 60 mm

Art.-nr.: 05003834001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05003834001
EAN/GTIN 4013288183354
Producentnummer 05003834001
L-nummer L60020 4055

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bit-topp med 1/2″ tilslutning og holdefunktion til særlig komfortabel skruning med reduceret risiko for at tabe skrue på vejen til arbejdsemnet.
  • MedTake it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelseder gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

Fordel:

  • Bit-top (non impact) til manuel eller maskinbrug
  • Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
  • Riflet kant på den bageste ende giver bedre tag ved manuelt brug.
  • Krom-vanadium, matforkromet

Leveringsomfang:

  • 8767 C HF TORX® Zyklop bit-top med 1/2″-tilslutning med holdefunktion, TX 40 x 60 mm