6002 Joker dobbeltgaffelnøgle, 17 x 19 x 235 mm

Art.-nr.: 05003765001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05003765001
EAN/GTIN 4013288173027
Producentnummer 05003765001
L-nummer L60020 3164

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Metrisk kvalitets dobbelt-gaffelnøgle fra Wera: Alt, hvad en nøgle skal kunne.
  • Og meget mere til.
  • Hurtigere, bedre, pænere.
  • Netop en rigtig Joker.
  • Den nye generation af gaffel-ringskralde-nøglerne.
  • Til sekskantede-skruehoveder hhv.
  • møtrikker.
  • Med holdefunktion via metalplade i gaflen, der nedsætter faren for tab af skrue eller møtrik.
  • Den udskiftelige metalplade i gaflen griber med ekstra hårde tænder skruer og møtrikker og nedsætter faren for at rutsje væk.
  • Det interegrede slutanslag kan forhindre rutsjen ned fra skruehovedet og muliggør brug af større momenter.
  • Den dobbelt sekskantsgeometri sørger for en formanliggende forbindelse med skrue eller møtrik og for at mindske faren for at rutsje væk.
  • En returvinkel på kun 30° hindrer tidskrævende venden om på nøglen ved skruning.
  • Den specielle smedegeometri sørger for stor momentoverførsel og bøjningsstyrke.
  • Fremstillet af højtydende krom-molybdæn-stål med nikkel-krom belægning for god korrosionsbeskyttelse.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

Fordel:

  • Med praktisk holdefunktion via metalplade i gaflen
  • Ingen rutsjen væk via slutanslag
  • Dobbelt sekskantgeometri nedsætter faren for at rutsje væk
  • Returvinkel på kun 30°
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Leveringsomfang:

  • 6002 Joker dobbeltgaffelnøgle, 17 x 19 x 235 mm