8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4″-tilslutning, 1/4″ x 23 mm

Art.-nr.: 05003516001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05003516001
EAN/GTIN 4013288120236
Producentnummer 05003516001
L-nummer L60020 4011

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hånd- og maskintopnøgle-indsats (ISO 2725-del 3) fra Wera giver mulighed for brug med hånd eller maskine.
  • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelsegør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj.
  • God og let at få fat i også med olierede hænder.
  • Med kuglerille.
  • Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant.
  • Af matforkromet chrom-vanadium.

Fordel:

  • 1/4″ Zyklop-topnøgleindsats
  • Til manuelt og maskinbrug (non impact)
  • Riflet kant på den bageste del giver bedre greb ved manuelt brug
  • Med kuglefangrille
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Leveringsomfang:

  • 8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4″-tilslutning, 1/4″ x 23 mm