Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 20 x 154 mm

Art.-nr.: 05003433001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05003433001
EAN/GTIN 4013288104274
Producentnummer 05003433001
L-nummer L60020 1516

Betegnelse

Beskrivelse:

  • VDE klinge til Kraftform Kompakt greb-/udskiftningsklingesystem til lynhurtig udskiftning af klinge uden specialværktøj.
  • Enkeltvis testet værktøj iflg.
  • IEC 60900.
  • Enkeltvis test ved 10.000 V mhp.
  • sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.

Fordel:

  • Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklinge til TORX® skruer
  • Isoleret, testet enkeltvis ifølge IEC 60900
  • 9 mm sekskant-tilslutning med indføringssnit
  • Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse
  • Enkeltvis testet

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 20 x 154 mm